エイコーメディカル
MRI室用アネロイド血圧計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20434374
品番
190-16
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
測定部位
上腕
仕様
3.0ステラ対応
材質
樹脂、真鍮
測定範囲
20~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00007
松吉医科器械コード
23-5271-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器