バイリーンクリエイト
防水シーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
1450×900
松吉医科器械コード
23-5372-00
注文コード
20435284
品番
501
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法・松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
完全防水のリーズナブルな防水シーツ。
肌触りのよい綿パイル素材を使用。
洗濯をしても毛玉ができにくく、風合いを損ないません。
色
ホワイト
材質
(表)綿80%・ポリエステル20%、(裏)ポリウレタン
寸法(幅W×長さL)(mm)
1450×900
洗濯方法
洗濯○(40℃以下)、乾燥機×
松吉医科器械コード
23-5372-00