VQ4500-51-03T 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500 SMC 20436807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8注文コード20436807品番VQ4500-51-03T
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(03) 3/8保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする