曜日別特売
JNC-28-31 防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ 大阪コネクター製造 20438889

防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個フレックスサイズ28種類薄鋼適合電線管(ねじなし/薄鋼)E31/C31注文コード20438889品番JNC-28-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。

仕様ねじなし接続型種類薄鋼適合電線管(ねじなし/薄鋼)E31/C31フレックスサイズ28
注意
※パッキンなし商品となりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする