曜日別特売
HC-6 ホットキャビ タイジ 20439186

ホットキャビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20439186品番HC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000

広い間口で使いやすく、設置場所によってタテ置き・ヨコ置きが可能です。

収納容量(L)6(おしぼり約32本)消費電力(W)120質量(kg)4木目電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230庫内寸法(mm)220×220×135庫内温度(℃)70~80松吉医科器械コード01-2229-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20439186HC-688834076HC6MHC-6 タイジ ホットキャビ (M) 木目 タイジ 88834076タイジ ホットキャビ (M) 木目タイジ1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする