曜日別特売
KB-604 カルテブック(KBCTワイド) ケルン 20443544

カルテブック(KBCTワイド)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個穴数30穴ブラウン松吉医科器械コード21-6125-30注文コード20443544品番KB-604
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表紙全面に透明素材を使用したワイドタイプ。

サイズA4穴数30穴ブラウン寸法(縦×横)(mm)315×250松吉医科器械コード21-6125-30材質抗菌剤入り特殊カーフ背幅(mm)37収納枚数(枚)約100~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする