KB-605 カルテブック(KBCTワイド) ケルン 20444253

カルテブック(KBCTワイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個穴数4穴グリーン松吉医科器械コード21-6185-04注文コード20444253品番KB-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表紙全面に透明素材を使用。カルテ用紙をたっぷり収納できるので、便利です。

サイズB5穴数4穴グリーン寸法(縦×横)(mm)280×220松吉医科器械コード21-6185-04材質抗菌剤入り特殊カーフ背幅(mm)37収納枚数(枚)約100~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする