KB-034 オーダーシグナル(項目印刷タイプ) ケルン 20445504

オーダーシグナル(項目印刷タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード20445504品番KB-034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カラーチップに項目が印刷されていますので、カルテブックの表紙を開かずに、患者への指示内容が正確に把握できます。
項目内容:注射・処方・検査その他・看護指示・看→医・医→看。

サイズA4穴数2穴仕様6チップ材質ポリプロピレン松吉医科器械コード01-2790-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする