曜日別特売
KD-201 カーデックス200 ケルン 20446466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーデックス200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
サイズA3
適合サイズA3、A4(タテ2面)
ポケット数8
イエロー
内容量1個注文コード20446466品番KD-201
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

軽さと強さを追求したポリプロピレン(中空)素材を採用。本体を取り巻くモールは軟らかく、手にやさしい軟質素材を使用しました。
ポケットをしっかりとホールドするピッチレールにポリカーボネートのインジェクション成形パーツを採用しました。
看護計画、ケアプラン、Dr.指示などの用途表示に加え、病棟名やナーシングチーム名も表示できます。

サイズA3イエロー寸法(縦×横)(mm)510×478ポケット数8適合サイズA3、A4(タテ2面)ポケットタイプペア(1患者あたりA4用紙8枚)松吉医科器械コード21-6245-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする