パロライ・スティルエコ
シャープスコンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
3.3
0.54
0.94
1.2
3.3
5.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20451095
品番
ST03847
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
容量(L)
3.3
サイズ
5.0L
材質
ポリプロピレン(134℃オートクレープ可)
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×156×221
松吉医科器械コード
23-2900-04