SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LH1~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
650
チューブ内径(Φmm)
125
注文コード
20452311
品番
CS1LH125-650
参考基準価格(税別)
¥69,520
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
650
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード