片桐医科工業
ニューカスト(角型) ワンタッチ止め
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
小
色
ホワイト
注文コード
20454997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。
フィルターはワンタッチ止式です。
サイズ
小
色
ホワイト
内寸法(mm)
300×240×90
外寸法(mm)
335×285×115
フィルターサイズ(mm)
235×190
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン
松吉医科器械コード
23-5219-00