曜日別特売
- ニューカスト(角型) ワンタッチ止め 片桐医科工業 20455006

ニューカスト(角型) ワンタッチ止め

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズピンク注文コード20455006品番-
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。
フィルターはワンタッチ止式です。

サイズピンク内寸法(mm)330×270×90外寸法(mm)365×315×115フィルターサイズ(mm)285×235材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン松吉医科器械コード23-5219-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする