曜日別特売
M-41-DL オートクレーブ用角カスト 深型 松本製器 20455645

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

オートクレーブ用角カスト 深型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外寸法(mm)290×220×105
内容量1個注文コード20455645品番M-41-DL
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様フタ・底開閉式材質ステンレス(SUS304)サイズ大(深型)内寸法(mm)270×210×85外寸法(mm)290×220×105松吉医科器械コード03-3185-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする