片桐医科工業
リムーバブルケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ピンク
松吉医科器械コード
23-6564-00
注文コード
20455855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
院内で使用された器材をシリコンパッキンによる高い密閉性で確実に回収できます。
オートクレーブ可。
オプションのパンチングバスケットを使用すれば、密閉回収した器材をそのまま洗浄機に移動できます。
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン
色
ピンク
内寸法(mm)
350×295×90
本体深さ内寸(mm)
60
外寸法(mm)
415×345×95
松吉医科器械コード
23-6564-00