曜日別特売
TS-5006 日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000 日油技研工業 20456747

日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)320×80注文コード20456747品番TS-5006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。
フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。
ISO11140-1 Class1。
ギャゼットタイプで、ヒートシール性を重視。ピンクフィルムを採用。

寸法(mm)320×80ロール長さ(m)100松吉医科器械コード23-6566-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする