松吉医科器械
小試験管洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20461044
品番
H-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
スチール線
全長(mm)
250
色
白
サイズ
中
直径(Φmm)
20
タイプ
村田
毛材
白山羊毛
松吉医科器械コード
04-2425-11