小試験管洗浄ブラシ

小試験管洗浄ブラシ - 松吉医科器械
材質スチール線直径(Φmm)20タイプ村田内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
毛材
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20460992H-48150白山羊毛04-2425-12
オープン
取扱い終了
返品不可
20461035H-46250白山羊毛04-2425-10
オープン
取扱い終了
返品不可
20461044H-47250白山羊毛04-2425-11
オープン
取扱い終了
返品不可
20461053H-46B250黒ベラ毛04-2425-18
オープン
取扱い終了
返品不可
20461062H-47B250黒ベラ毛04-2425-19
オープン
取扱い終了
返品不可
20461078H-48B150黒ベラ毛04-2425-20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする