エルマ
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
返品不可
容量(μL)
100
10
20
40
50
75
100
200
44.7
最小目盛(μL)
72
50.6
76.2
58.4
72.8
75
72
90
65.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1式(250個)
注文コード
20462855
品番
プレイン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(μL)
100
全長(mm)
127
内径(Φmm)
1.32
外径(Φmm)
1.67
最小目盛(μL)
72
松吉医科器械コード
10-2130-09
仕様
目盛付、吸引チューブ1本付