松吉医科器械
デシケーター(透明アクリル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20463853
品番
FH-1
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
棚段は固定式で5段まで使用可能。
湿度計なしのエコノミータイプ。
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
5(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×540
庫内寸法(mm)
265×320×465
松吉医科器械コード
23-5039-00