FOGLIA
ブルホンバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
20467478
品番
JD-RA07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
自転車用ハンドル
幅(mm)
400
色
ブラック
質量(g)
253
径(Φmm)
バー内:19、バー外:23.5、リーチ:165
クランプ径(Φmm)
26