曜日別特売
- ロードペダル TFPー960 FOGLIA 20467487

- ロードペダル TFPー960 FOGLIA 20467487
- ロードペダル TFPー960 FOGLIA 20467487
- ロードペダル TFPー960 FOGLIA 20467487
- ロードペダル TFPー960 FOGLIA 20467487

ロードペダル TFPー960

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20467487品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミダイキャスト製で堅牢
スタンダードな形状で、車種を問わずデザインを選ばない。
夜間走行で車・バイクから目立ちやすいリフレクター付

仕様差込部規格(インチ):9/16/2025セット内容ペダル左右×1ペア材質アルミニュウム寸法(mm)(片側)縦:100/横:67(85:リフレクター含)/厚さ:27ブラック質量(g)(片側):190/(左右ペア):380
注意
※取付工具必要:スパナ15mm (別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする