VQ5301R-21 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301R SMC 20470093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード20470093品番VQ5301R-21
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする