VQ5350Y-5G1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350Y SMC 20470504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m注文コード20470504品番VQ5350Y-5G1
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線取出方法(G) リード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路(-) あり切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする