※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
注文コード
20470529
品番
VQ5350Y-5HE1
参考基準価格(税別)
¥19,090
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CADデータダウンロード