VQ5400Y-5W1-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400Y SMC 20471238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20471238品番VQ5400Y-5W1-04
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類(-) Rc保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする