VQ5550Y-5GE1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5550Y SMC 20472148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5550Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m注文コード20472148品番VQ5550Y-5GE1
参考基準価格(税別)¥18,870販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする