※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4201
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
注文コード
20473259
品番
VQC4201-51-03F
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
接続口径
(03) 3/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
CADデータダウンロード