VQC4401Y-51-03 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4401Y SMC 20473697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4401Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) 3/8注文コード20473697品番VQC4401Y-51-03
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする