曜日別特売
- 噴霧容器 (滅菌済) エムアイケミカル 20484932

噴霧容器 (滅菌済)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1式(20本×50袋)
容量5(mL)
色(本体)
色(キャップ)フジ
内容量1式(20本×50袋)注文コード20484932品番-
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。

容量(mL)5色(キャップ)フジ色(本体)松吉医科器械コード08-2950-08材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする