※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
注文コード
20490662
品番
CUJB6-20D
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストローク
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード