SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
10
15
20
25
30
5
40
50
60
100
70
80
90
チューブ内径(Φmm)
16
10
16
20
25
32
6
作動方式
複動両ロッド
複動両ロッド
複動片ロッド
(S) 押出し単動形
(T) 引込み単動形
全146種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20491283
品番
CUKW16-40D
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動両ロッド
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70(ただし結露なきこと)
給油
無給油
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
おねじ
CADデータダウンロード