曜日別特売
CUKW20-15D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC 20491335

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
内容量1個注文コード20491335品番CUKW20-15D
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15ストローク標準ストローク作動方式複動両ロッド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじおねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20491843
2019-06-25
用途: 小さい箱の蓋のロック

小さいけれどシャフトが太くて使いやすいです。ショートストロークで良かったです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする