曜日別特売
17942 キャストライト・X アルケア 20492097

キャストライト・X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3号
内容量1式(10缶)注文コード20492097品番17942
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水硬性ポリエステルファイバーキャスティングテープです。
カット粉塵の飛散を抑え、吸い込みのリスクや皮膚刺激を低減します。
X線透過性に優れているため、患部の状態をより正確に診断できます。
高い耐衝撃性と、グラスファイバー製キャストと同等の剛性を確保しています。

サイズ3号寸法(幅W×長さL)(cm×m)7.5×3.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000021松吉医科器械コード23-5145-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする