曜日別特売
11005 シグマックスストッキネット 日本シグマックス 20493007

※着用例

シグマックスストッキネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(cm)13.7
内容量1個注文コード20493007品番11005
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

高品質の純綿糸を使用。吸湿性が高いギプス用下巻きチューブ包帯です。
石膏ギプスにも使用可能です。
両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。

包帯種類チューブ包帯長さ(m)23幅(cm)13.7サイズ(号)5適合部位大腿・頭部・小児の体幹アズワン品番65-2334-84松吉医科器械コード19-4505-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする