※着用例
日本シグマックス
ストッキネットホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(cm)
7.6
5.1
7.6
10.2
13.7
20.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20493104
品番
13003
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ポリエステル素材を使用。通気性と水切性に優れたギプス用下巻きチューブ包帯です。
両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類
チューブ包帯
幅(cm)
7.6
長さ(cm)
23
サイズ(号)
3
適合部位
下腿・上肢
アズワン品番
65-2334-77
松吉医科器械コード
19-4500-01