※着用例
日本シグマックス
ストッキネットホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(cm)
10.2
5.1
7.6
10.2
13.7
20.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20493113
品番
13004
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポリエステル素材を使用。通気性と水切性に優れたギプス用下巻きチューブ包帯です。
両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類
チューブ包帯
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
23
サイズ(号)
4
適合部位
下腿・小児頭部
アズワン品番
65-2334-78
松吉医科器械コード
19-4500-02