※着用例
日本シグマックス
ストッキネットホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅(cm)
20.3
5.1
7.6
10.2
13.7
20.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20493138
品番
13008
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ポリエステル素材を使用。通気性と水切性に優れたギプス用下巻きチューブ包帯です。
両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類
チューブ包帯
長さ(m)
23
幅(cm)
20.3
サイズ(号)
8
適合部位
体幹・ギプスベッドカバー
アズワン品番
65-2334-80
松吉医科器械コード
19-4500-04