CVM3B20-25S-1MZ バルブ付エアシリンダ(CVM3B~) SMC 20496865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVM3B~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は電磁弁電圧・リード線取出方法・配管方法など81種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
配管方法
(-) ねじ込み配管形
注文コード
20496865
品番
CVM3B20-25S-1MZ
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動・押出し
配管方法
(-) ねじ込み配管形
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする