VV5QC41-0302SD6V3 5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC41 SMC 20498985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC41

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3シリンダポート管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc注文コード20498985品番VV5QC41-0302SD6V3
参考基準価格(税別)¥95,590販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
ねじの種類(-) Rcコモン仕様(-) プラスコモンバルブ連数3エンドプレート(3) 電源7/8インチコネクタ(最大供給電流 8A)対応キット(SD6V) CC-Linkシリンダポート管接続口径(02) 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする