BHC34340 モイストヒートパック アコードインターナショナル 20499693

モイストヒートパック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20499693品番BHC34340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。
冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。

寸法(mm)180×360サイズパックバックラップ質量(g)900医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003松吉医科器械コード19-4395-04医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※一度加熱したら、2時間以上の放置後に再使用してください(空気中から水分を吸収します)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20499657
2017-02-16
用途: 自分用寝しなに使用可
有仁工業株式会社

使い勝手がよく(レンジ使用)ストレスなく心地よい使用感です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする