VV5QC41-04C10SDQN52 5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC41 SMC 20499764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC41

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4シリンダポート管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手付ねじの種類(-) Rc注文コード20499764品番VV5QC41-04C10SDQN52
参考基準価格(税別)¥140,860販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ねじの種類(-) Rc最大入力ブロック数(5) 入力ブロック5個付コモン仕様(N) マイナスコモンバルブ連数4対応キット(SDQ) DeviceNet入力ブロックの種類(2) M12 4点入力入力ブロック(-) PNPセンサ入力 または、入力ブロックなしシリンダポート管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする