※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
冷凍式サーモチラー HRZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1台
オプション
(DZ) デバイスネット通信 + 循環液自動回収機能
注文コード
20502659
品番
HRZ004-L-DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,051,400
この商品は
冷却能力・オプション
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
冷却方式
水冷冷凍式
冷却能力(kW)
(004) 4
ねじの種類
Rc
オプション
(DZ) デバイスネット通信 + 循環液自動回収機能
設定温度範囲
(L) -20~40℃
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200