DC-59 バイトブロックⅡ デントケア 20502992

バイトブロックⅡ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプやわらかめ
内容量1個注文コード20502992品番DC-59
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。

材質シリコーン全長(mm)108オレンジ高さ(mm)(突起部)42タイプやわらかめ内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180アズワン品番8-6296-01松吉医科器械コード24-2996-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20503008
2024-01-19
用途: 口腔ケア
永山歯科医院医療・福祉・介護関連業

口腔ケアに使用しています。硬さは問題ありません
一回り小さいサイズがあればありがたいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする