With(ウィズ)
ナーシングラッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1式(2個)
材質
(外材)シープスキン、(中材)ポリエステル繊維
種別
かかとあて
注文コード
20503428
品番
NR-07
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。
A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
種別
かかとあて
材質
(外材)シープスキン、(中材)ポリエステル繊維
寸法(mm)
フリー(2個1組)
洗濯方法
洗濯○、脱水○
松吉医科器械コード
20-6555-01