曜日別特売
NR-25 ナーシングラッグ With(ウィズ) 20503473

ナーシングラッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質(外材)シープスキン、(中材)ウレタンクッション種別楕円パット注文コード20503473品番NR-25
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。
A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。

種別楕円パット材質(外材)シープスキン、(中材)ウレタンクッション寸法(mm)300×200×30洗濯方法洗濯○、脱水○松吉医科器械コード20-6558-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする