曜日別特売
PHP03-GR1 ポーズインフォーム 加地 20503972

ポーズインフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20503972品番PHP03-GR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々な用途に対応できる14種類のバリエーションで効果的なポジショニングをサポートします。
内蔵されたロングファイバーが、身体がずれるクリープ現象を抑制します。
カバーは透湿防水タイプ。本体・カバーともに丸洗いできるので、いつも清潔に使用できます。

付属品カバー材質(中身)ポリエステル100%、(表地)ポリエステル100%、(カバー)ポリ得れ反75%、ポリエステル25%寸法(mm)400×150タイプユニバーサル・スレンダー洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機×(カバーのみ○・60℃以下)松吉医科器械コード24-3004-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする