曜日別特売
1017 あゆみダブルマジックⅡ(両足) 徳武産業 20507542

あゆみダブルマジックⅡ(両足)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)27~27.5
Mグレー
内容量1足注文コード20507542品番1017
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

前甲部が大きく開いた履きやすく、履かせやすいデザイン。
ソフトな素材で外反母趾や変形などの痛みを軽減します。

Mグレーサイズ5Lサイズ(cm)27~27.5松吉医科器械コード23-6234-06材質(表面・中面)ポリエステル28%・綿50%・レーヨン22%、(内面)ポリエステル100%、(ソール)合成底<EVA>標準質量(g/片足)155(L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする