T-125 ステッキ(木製) サン・ビーム 20508504

ステッキ(木製)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
質量(g)310
内容量1個注文コード20508504品番T-125
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
長さ(mm)900適合(足ゴム)E-21材質堅木材質量(g)310タイプ-パイプ径(Φmm)22松吉医科器械コード01-4240-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20508486
2023-04-30
用途: 自宅内及びが外出時に使っています。
行政書士千種稔幸事務所

木の感触、目立たないことが気に入っています。只、安くみられがちであるので、値段が上がってもいいから、高そうといわれるものを作ってもらえれば,大満足ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 20508486
2017-02-01
用途:
建設業・工事業

つかまる所が滑りやすく、滑らない工夫のあるものがよかった。
年寄は杖の真ん中をつかむので

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする