VQZ1121B-5G1-M5-F 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1121B SMC 20509598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1121B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)注文コード20509598品番VQZ1121B-5G1-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ポート数5管接続口径(M5) M5ねじ切換方式(1) 2位置シングルオプション(F) ブラケット付リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする